曜日別特売
TRE-8G チューブリムーバー エボ グリップ付 ミトロイ 52453739

 

TRE-8G チューブリムーバー エボ グリップ付 ミトロイ 52453739
TRE-8G チューブリムーバー エボ グリップ付 ミトロイ 52453739
TRE-8G チューブリムーバー エボ グリップ付 ミトロイ 52453739

チューブリムーバー エボ グリップ付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
高さ(mm)【先端】17.5
適合チューブ外径(Φmm)8
内容量1本注文コード52453739品番TRE-8G
参考基準価格(税別)¥4,240販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ワンタッチ継手のチューブ接続部分の外径にあわせ、押しやすい(引きやすい)形状に設計されています。
グリップ付で手当たりがよく力も入りやすく作業性アップにつながります。
ステンレス製(18-8)で錆びにくいです。

用途ワンタッチ継手で使用されているチューブ取り外しに材質ステンレストラスコ品番167-8402厚さ(mm)3全長(mm)160高さ(mm)【先端】17.5質量(g)44適合チューブ外径(Φmm)8グリップ径(Φmm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする