※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
JISシャックル M級 黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法B(mm)
48
41
45
48
50
54
57
60
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52454694
品番
JSC-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
トラスコ品番
849-2588
質量(kg)
4.79
タイプ
捻じ込み・ストレートタイプ
寸法L(mm)
128
寸法t(mm)
32
仕様
生地品
材質
スチール(S25C)
規格
JIS
寸法D(mm)
80
寸法B(mm)
48
寸法d1(mm)
32
寸法d3(mm)
38
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。