大洋製器工業
アウト ワイヤロープ G/O
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
全長(m)
30
10
20
30
50
ロープ径(Φmm)
4
2
3
4
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52455315
品番
TOWR4X30G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
全長(m)
30
トラスコ品番
178-4802
質量(kg)
1.77
仕様
アウトワイヤロープG/O
種別
6×7
ロープ径(Φmm)
4