曜日別特売
TE75K エラストマー車輪 東海 52455884

エラストマー車輪

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個トラスコ品番176-6890注文コード52455884品番TE75K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

エラストマー車輪のスタンダードです。

用途
医療機器やカート用ワゴンとして
車輪径(Φmm)75トラスコ品番176-6890材質6ナイロンエラストマー質量(g)473.5軸長L(mm)90×90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする