東海
エラストマー車輪
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
176-6345
注文コード
52455909
品番
TE75KN12SL-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・トラスコ品番
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
エラストマー車輪のスタンダードです。
用途
医療機器やカート用ワゴンとして
車輪径(Φmm)
75
トラスコ品番
176-6345
材質
6ナイロンエラストマー
形状
固定車
質量(g)
259