曜日別特売
NK-2000MM/SS400-40A-400L スリムユニオン式(メタルタッチ)フレキシブルホース オス×オス型 継手SS400 南国フレキ工業 52461387

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリムユニオン式(メタルタッチ)フレキシブルホース オス×オス型 継手SS400

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径40(A)
全長400(mm)
内容量1本注文コード52461387品番NK-2000MM/SS400-40A-400L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,200
呼び径(A)40材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、メタルタッチオス部:鉄(SS400)トラスコ品番817-1481全長(mm)400質量(kg)1.732使用温度範囲(℃)0~300呼び径(mm)48.6呼び径(B)1-1/2適合流体水・空気・油・蒸気

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52461387NK-2000MM/SS400-40A-400L06873423NK200M-40-400NK-2000MM/SS400-40A-400L メタルタッチオス型フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 06873423メタルタッチオス型フレキ 継手SS400南国フレキ工業1本
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする