※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
スリムユニオン式(メタルタッチ)フレキシブルホース オス×オス型 継手SUS304(ALLSUS304)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(A)
40
50
10
15
40
20
25
32
8
全長(mm)
500
1500
1600
1700
1800
1900
2000
1100
1200
1300
1400
800
900
400
700
1000
300
500
600
全144種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52462839
品番
NK-2000MM/SUS304-40A-500L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
呼び径(A)
40
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、メタルタッチオス部:鉄(SUS304)
トラスコ品番
817-1538
全長(mm)
500
質量(kg)
2.014
使用温度範囲(℃)
0~300
呼び径(mm)
48.6
呼び径(B)
1-1/2
適合流体
水・空気・油・蒸気
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52462839
NK-2000MM/SUS304-40A-500L
06872793
NK203M-40-500
メタルタッチオス型フレキ ALLSUS304
南国フレキ工業
1本
¥
41,980
税込
¥46,178
注文コードが変更になりました