※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
スリムユニオン式(メタルタッチ)フレキシブルホース オス×メス型 継手SS400
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径
50
(A)
25
8
10
15
20
32
40
50
全長
400
(mm)
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
全145種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52464458
品番
NK-2000MF/SS400-50A-400L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
呼び径(A)
50
材質
フレキ部:SUS304、メタルタッチオス・メス:鉄(SS400)
トラスコ品番
817-2314
全長(mm)
400
質量(kg)
3.435
仕様
芯ズレ吸収などの一般配管
使用温度範囲(℃)
0~300
呼び径(B)
2
使用圧力(MPa)
1
適合流体
水・空気・油類・蒸気
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52464458
NK-2000MF/SS400-50A-400L
06870298
NK200MF50-400
メタルタッチ オスxメス型フレキ 継手SS400
南国フレキ工業
1本
¥
21,980
税込
¥24,178
注文コードが変更になりました