※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
スリムユニオン式(メタルタッチ)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
材質
フレキ部:SUS304、メタルタッチオス・メス:ステンレス(SUS304)
注文コード
52464984
品番
NK-2000MF/SUS304-15A-600L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質・全長
など
145
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
15
材質
フレキ部:SUS304、メタルタッチオス・メス:ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
817-2405
全長(mm)
600
質量(kg)
0.521
仕様
芯ズレ吸収などの一般配管
使用温度範囲(℃)
~300
呼び径(B)
1/2
使用圧力(MPa)
1
適合流体
水・空気・油類・蒸気