縦(mm)1000横(mm)600深さ(mm)160質量(kg)50色ベージュ(マンセル5Y7/1)使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)分岐回路数【電灯回路】21、【動力回路】7種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類【電灯回路】ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(ハーフサイズ)、【動力回路】配線用遮断器主幹ブレーカ容量【電灯回路】MCB3P100A、【動力回路】MCB3P100A分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0