縦(mm)1900横(mm)500深さ(mm)160質量(kg)84色ベージュ(マンセル5Y7/1)板厚(mm)本体1.6、扉2.3、枠1.6使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1分岐回路数48主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)主幹ブレーカ容量MCB3P250A分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数2付属回路自動点滅回路付 TM+MC3個