曜日別特売
172453 楽ちんホーキ 黒シダ 日本クリンテック 52488215

楽ちんホーキ 黒シダ

(1件のレビュー)
当日出荷地域運賃当日出荷とは
内容量1本注文コード52488215品番172453
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

穂はしなやかな黒シダを使用し、屋外の細かいチリゴミの掃除に適しています。
中柄タイプ仕様で腰を屈めず楽な姿勢で掃けます。

長さ(mm)910トラスコ品番149-7675材質毛:黒シダ、柄:木、甲:ポリプロピレン幅(mm)220質量(g)295繰り返し・詰め替え対応

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-30
用途: 玄関周りの掃除
建設業・工事業

使用開始頃は、ホウキの毛の堅い部分が抜けていたが少しずつ減ってきた。毛も柔らかくて玄関戸のレールのゴミも掃き出しやすい。枝のながさも片手で持てる長さで、短い枝の庭ぼうきの様に腰をそんなに曲げなくても良いので楽だ。
価格が500円位だとお買い得感があるのですが(税込み879円)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする