曜日別特売
K8010 チタンアルミナコーティング超硬カッター リューター(日本精密機械工作) 52488407

チタンアルミナコーティング超硬カッター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋刃径(Φmm)3刃長(mm)14注文コード52488407品番K8010
参考基準価格(税別)¥3,080販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

摩耗耐性に優れ、カッターの寿命が大幅にUPします。
(刃径Φ3.0以下はオール超硬です。
)

刃径(Φmm)3軸径(Φmm)3刃長(mm)14仕様クロスカットトラスコ品番168-4447質量(g)3.2タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000軸長(mm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする