曜日別特売
MVVS0.5sqX3C マイクロホンコード(音響・計装機器用ケーブル) 四国電線 52489913

マイクロホンコード(音響・計装機器用ケーブル)

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
外径(Φmm)【撚上り】3.7
仕上外径(Φmm)6.1
絶縁体外径(mm)1.7
内容量1巻(100m)注文コード52489913品番MVVS0.5sqX3C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

●主に音響機器及び計装機器に使用します

用途音響機器及び計装機器外径(Φmm)【撚上り】3.7長さ(m)100シールド【編組構成】0.12mm/持数:4/打数:16概算質量(kg/km)52導体構成(本/mm)内部:20/0.18絶縁体外径(mm)1.7仕上外径(Φmm)6.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする