四国電線
マイクロホンコード(音響・計装機器用ケーブル)
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
外径(Φmm)
【撚上り】6
【撚上り】3.4
【撚上り】3.7
【撚上り】4.1
【撚上り】3.8
【撚上り】4.6
【撚上り】5
【撚上り】5.4
【撚上り】6
【撚上り】5.6
【撚上り】6.8
仕上外径(Φmm)
8.4
5.8
6.1
6.5
6.2
7
7.4
7.8
8.4
8
9.2
絶縁体外径(mm)
2.8
1.7
1.9
2.5
2.8
全13種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
52490017
品番
MVVS2sqX3C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
●主に音響機器及び計装機器に使用します
用途
音響機器及び計装機器
外径(Φmm)
【撚上り】6
長さ(m)
100
シールド
【編組構成】0.12mm/持数:5/打数:24
概算質量(kg/km)
116
導体構成(本/mm)
内部:37/0.26
絶縁体外径(mm)
2.8
仕上外径(Φmm)
8.4
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表