曜日別特売
HS-G40WH ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【 PS5 PS4 Nintendo Switch 他対応】 ゲーミング ブラック エレコム 52493858

HS-G40WH ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【 PS5 PS4 Nintendo Switch 他対応】 ゲーミング ブラック エレコム 52493858
HS-G40WH ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【 PS5 PS4 Nintendo Switch 他対応】 ゲーミング ブラック エレコム 52493858
HS-G40WH ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【 PS5 PS4 Nintendo Switch 他対応】 ゲーミング ブラック エレコム 52493858
HS-G40WH ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【 PS5 PS4 Nintendo Switch 他対応】 ゲーミング ブラック エレコム 52493858
HS-G40WH ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【 PS5 PS4 Nintendo Switch 他対応】 ゲーミング ブラック エレコム 52493858
HS-G40WH ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【 PS5 PS4 Nintendo Switch 他対応】 ゲーミング ブラック エレコム 52493858
HS-G40WH ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【 PS5 PS4 Nintendo Switch 他対応】 ゲーミング ブラック エレコム 52493858
HS-G40WH ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【 PS5 PS4 Nintendo Switch 他対応】 ゲーミング ブラック エレコム 52493858
HS-G40WH ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【 PS5 PS4 Nintendo Switch 他対応】 ゲーミング ブラック エレコム 52493858
HS-G40WH ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【 PS5 PS4 Nintendo Switch 他対応】 ゲーミング ブラック エレコム 52493858

ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【 PS5 PS4 Nintendo Switch 他対応】 ゲーミング ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード52493858品番HS-G40WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,160

些細な音も逃さない進化した解像度と定位感を実現したゲーミングヘッドセットです。PS5・PS4・任天堂スイッチプレイ可能。
大口径50mmの高音質ドライバーを採用した密閉型のオーバーヘッドタイプで、足音や銃声の方向を正確に聞き分けが可能です。
薄型のPET振動板を採用した新開発のハイレスポンスドライバーで中~高音域の解像度と定位感を高めています。
高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。
大型のイヤーパッドで耳の周囲全体を覆うアラウンドイヤースタイルです。
厚手でやわらかいイヤーパッドによりワンランク上の快適性を実現しています。
ヘッドバンドには、耐久性があり剛性の高い金属素材を採用しています。スライドアジャスター式なので頭や耳に合わせて調整可能です。
高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、聞き取りやすいクリアな音声を届けます。
マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。
マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。
収納の際にも便利な着脱式マイクアームを搭載し、マイクを外せば普通のヘッドホンとしても使用可能です。
マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。
コントローラーには、胸ポケットなどに取り付けられる便利なクリップが付いています。
ケーブルは使用時に邪魔にならない片出しタイプです。
ケーブル長はゆったり接続できる2mです。
Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載し、端子に接続するだけですぐに使用可能です。
Φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。

用途足音や銃声の正確な聞き分けをサポート質量(g)234(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約2対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したWindowsパソコン、スマートフォン、タブレット、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×85×215(ケーブル含まず)アーム長さ(mm)140マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式機能ボリューム調整・ミュート機能ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32スピーカーダイナミック型(ステレオ)色(本体)ホワイトインターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2指向性無指向性周波数帯域(Hz)20~20000ドライバーユニット(Φmm)直径50装着方式大型オーバーヘッドタイプ最大許容入力(mW)30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52493858HS-G40WH52493849HS-G40BKHS-G40WH ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【 PS5 PS4 Nintendo Switch 他対応】 ゲーミング ブラック エレコム 52493849ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【 PS5 PS4 Nintendo Switch 他対応】 ゲーミング ブラックエレコム1個
5,198
税込5,718
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする