曜日別特売
GK0375X1250-P 円錐プラグ 岩田製作所 52497008

※代表画像

GK0375X1250-P 円錐プラグ 岩田製作所 52497008
GK0375X1250-P 円錐プラグ 岩田製作所 52497008
GK0375X1250-P 円錐プラグ 岩田製作所 52497008

円錐プラグ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)適合ねじM6~M8注文コード52497008品番GK0375X1250-P
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
材質シリコン寸法D(Φmm)9.5適合ねじM6~M8寸法d(Φmm)3.2耐熱温度(℃)220硬度(ショア A)約50~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52497008
2024-01-25
用途: ホースの栓
バイクショップ andy自動車・二輪車・自転車関連業

素材が柔らかいので、ホースにも金属パイプにも挿せるので便利です

対象商品 : 52496843
2022-12-04
用途: ホース類のプラグとして

自動車整備のホース脱着時の漏出防止用プラグに使用しています。適度な硬さでしっかり嵌るところ、価格が手頃なところが良いと思います。できれば、商品一覧ページに寸法等のデータが載っていればありがたいです。

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3813:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-03-29

塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする