縦(mm)1300横(mm)400深さ(mm)120質量(kg)48色クリーム(マンセル2.5Y9/1)種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐回路数22主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)主幹ブレーカ容量MCB3P60A分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0リモコンリレースペース数0リモコンリレー実装数20付属回路リモコンリレー付