曜日別特売
WC-VR30N ウェットティッシュ ウイルス除去 除菌 強力 消臭 ウイルス除去剤 OAクリーナー エレコム 52510685

WC-VR30N ウェットティッシュ ウイルス除去 除菌 強力 消臭 ウイルス除去剤 OAクリーナー エレコム 52510685
WC-VR30N ウェットティッシュ ウイルス除去 除菌 強力 消臭 ウイルス除去剤 OAクリーナー エレコム 52510685
WC-VR30N ウェットティッシュ ウイルス除去 除菌 強力 消臭 ウイルス除去剤 OAクリーナー エレコム 52510685
WC-VR30N ウェットティッシュ ウイルス除去 除菌 強力 消臭 ウイルス除去剤 OAクリーナー エレコム 52510685
WC-VR30N ウェットティッシュ ウイルス除去 除菌 強力 消臭 ウイルス除去剤 OAクリーナー エレコム 52510685
WC-VR30N ウェットティッシュ ウイルス除去 除菌 強力 消臭 ウイルス除去剤 OAクリーナー エレコム 52510685
WC-VR30N ウェットティッシュ ウイルス除去 除菌 強力 消臭 ウイルス除去剤 OAクリーナー エレコム 52510685

ウェットティッシュ ウイルス除去 除菌 強力 消臭 ウイルス除去剤 OAクリーナーWC-VR30N

(2件のレビュー)
取扱い終了
この商品は6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(30枚)
注文コード
52510685
品番
WC-VR30N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

■アルコールと高機能性ウイルス除去剤を配合し、拭くだけでウイルス除去・除菌・消臭が可能なウェットクリーニングティッシュです。■通常の除菌シートでは除去できないウイルスまで強力に除去することができます。■公的機関(一般社団法人日本食品分析センター)でウイルス減少試験を実施し、インフルエンザウイルス・ネコカリシウイルス(ノロウイルスの代替ウイルス)の除去効果が実証されています。■自然の原料コットンリンターを100%使用した優しい不織布、キュプラ長繊維不織布ベンリーゼ(R)を使用しています。■静電気の発生を防ぐ帯電防止効果により、拭き取り後のホコリの再付着を軽減します。■※ベンリーゼは旭化成株式会社の登録商標です。

寸法(mm)
ティッシュサイズ:140×170
枚数
30枚
材質
キュプラ「ベンリーゼ(R)」 ※ベンリーゼ(R)は旭化成株式会社の登録商標です。
主成分
精製水・エタノール(アルコール)・ウイルス除去剤・グリセリン・防腐剤
注意
※病気の治療や予防を目的とするものではありません。
※ウイルスの働きを抑制するものではありません。
※本製品はモニター画面には適していません。(表面のコーティングが剥離する恐れがあるため)モニター画面には液晶用ウェットティッシュ(WC-DPシリーズ)、ディスプレイ用ドライティッシュ(DC-DPシリーズ)などをご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52510685WC-VR30N36211607WC-VR50HWC-VR50H ウェットティッシュ クリーナー ウイルス除去 除菌 消臭 アルコール エレコム 36211607ウェットティッシュ クリーナー ウイルス除去 除菌 消臭 アルコールエレコム1個
¥899
税込¥989
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52510667
2021-01-21
用途: 複合機の除菌作業
製造業

複合機利用後のボタンとタッチパネルの除菌用として使用しています。
拭きたいものが、複合機なので、ビショビショで精密機械をを壊してしまうようなシートでは困りますが、大きさが小さめで、ちょうどよい大きさです。

対象商品 : 52510667
2020-07-14
用途: 手が汚れた時
医療・福祉・介護関連業

薄すぎて手を拭いた気がしない
厚手の方が良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする