曜日別特売
- LEDバルブ 48V10W G18 BA15S (48Vバック球) フォークリフト専用 PSテクノサービス 52517649

- LEDバルブ 48V10W G18 BA15S (48Vバック球) フォークリフト専用 PSテクノサービス 52517649
- LEDバルブ 48V10W G18 BA15S (48Vバック球) フォークリフト専用 PSテクノサービス 52517649
- LEDバルブ 48V10W G18 BA15S (48Vバック球) フォークリフト専用 PSテクノサービス 52517649
- LEDバルブ 48V10W G18 BA15S (48Vバック球) フォークリフト専用 PSテクノサービス 52517649
- LEDバルブ 48V10W G18 BA15S (48Vバック球) フォークリフト専用 PSテクノサービス 52517649

LEDバルブ 48V10W G18 BA15S (48Vバック球) フォークリフト専用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード52517649品番-
参考基準価格(税別)¥2,640販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様
フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ
長寿命、防水(IP65)
サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型
48V仕様は最大100Vまで耐圧可

用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】48V10W全長(mm)43電源(V)48口金BA15Sバルブ径(Φmm)18チップ数18光束(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類Gワット数2.5W
注意
※フォークリフト専用設計です。トラック、建設車両等の動作確認は行っておりません。
※フォークリフト以外へのご使用の際の不具合には対応いたしかねます。
※三菱ロジスネクスト車両、住友ナコ車両にある「入力電圧が逆電圧車両」では点灯いたしません。バルブ故障の原因になります。
※ウインカーへの使用はハイフラ(高速点滅)現象が起こります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする