曜日別特売
TE-1907OR クラシカルレコードプレーヤー CICONIA 52519119

 

TE-1907OR クラシカルレコードプレーヤー CICONIA 52519119
TE-1907OR クラシカルレコードプレーヤー CICONIA 52519119
TE-1907OR クラシカルレコードプレーヤー CICONIA 52519119
TE-1907OR クラシカルレコードプレーヤー CICONIA 52519119
TE-1907OR クラシカルレコードプレーヤー CICONIA 52519119
TE-1907OR クラシカルレコードプレーヤー CICONIA 52519119
TE-1907OR クラシカルレコードプレーヤー CICONIA 52519119
TE-1907OR クラシカルレコードプレーヤー CICONIA 52519119
TE-1907OR クラシカルレコードプレーヤー CICONIA 52519119
TE-1907OR クラシカルレコードプレーヤー CICONIA 52519119
TE-1907OR クラシカルレコードプレーヤー CICONIA 52519119
TE-1907OR クラシカルレコードプレーヤー CICONIA 52519119
TE-1907OR クラシカルレコードプレーヤー CICONIA 52519119
TE-1907OR クラシカルレコードプレーヤー CICONIA 52519119

クラシカルレコードプレーヤー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台仕様【レコードプレーヤー部】モーター:DCモーター、ドライブ方式:ベルトドライブ、ターンテーブルスピード:33 1/3、45、78回転、カートリッジ:セラミック圧電方式、レコード針:サファイアレコード針、【USB/TF部】再生可能フォーマット:WAV/MP3音楽再生、録音形式:WAV形式録音(Phonoモードのみ)、録音サンプリング周波数:FMラジオ:32KHz、AUX-IN/Phono:48KHz、録音ビットレート:386Kbps注文コード52519119品番TE-1907OR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

思い出の名盤が蘇る
多機能レーコードプレイヤー
レトロな外観でも、機能は充実
気軽に聴けるので、レコードデビューにピッタリ
レーコードプレイヤーに迷ったらこれで決まり!
レトロなトランクケース型
まさかなレーコードプレイヤーとは思わない!?
部屋の隅においても、オシャレな雰囲気に。
使わないときはフタを閉めておけば、埃も入りません。
トランクを開けるだけでレーコードが聴けちゃいます。
持ち運び簡単 部屋の移動も楽々
雰囲気のあるレトロデザイン
カフェなどでインテリアとしても

付属品取扱説明書、EPアダプター、AC/DCアダプター(本機専用、他の機器には使用できません)仕様【レコードプレーヤー部】モーター:DCモーター、ドライブ方式:ベルトドライブ、ターンテーブルスピード:33 1/3、45、78回転、カートリッジ:セラミック圧電方式、レコード針:サファイアレコード針、【USB/TF部】再生可能フォーマット:WAV/MP3音楽再生、録音形式:WAV形式録音(Phonoモードのみ)、録音サンプリング周波数:FMラジオ:32KHz、AUX-IN/Phono:48KHz、録音ビットレート:386Kbps質量(kg)3オレンジ電源(V)入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC5(1A)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×125×260スピーカー定格出力:5W×2端子入力:AUX-IN(3.5mm径ミニプラグ)、ACアダプター接続端子、USB/TFポート、出力:RCA端子(右:赤/左:白)、ヘッドホン端子(3.5mm径ミニプラグ)Bluetoothバージョン:Ver4.2、対応プロファイル:A2DP、同時接続台数:1台周波数帯域(FM)(MHz)76~108

商品説明動画

CICONIA クラシカルレコードプレーヤー TE-1907 ~操作方法&よくあるご質問~
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レコードプレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする