リズム(旧:リズム時計工業)
クオーツ特大目覚時計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
52519575
品番
8REA31SR08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
クオーツ特大目覚時計。集光文字板で特大サイズ。大画面で見やすさを重視したデザインです
機能
集光樹脂文字板、連続秒針機能、電子音アラーム、スヌーズ、ライト
色
08:グレーメタリック色(集光樹脂)
寸法(mm)
131×150×67
材質
プラスチック枠(ABS)
質量(g)
250
タイプ
掛置兼用
表示方式
アナログ
使用電池
単3乾電池×1
アラーム
○
連続秒針
○
スヌーズ
○
夜光(蓄光)
○
ライト機能
○