河村電器産業
主開閉器盤 SNK
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
分岐回路数
3
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
縦(mm)
700
注文コード
52556762
品番
SNK303S
参考基準価格(税別)
¥85,700
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
分岐回路数・色・縦
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
700
横(mm)
450
深さ(mm)
140
質量(kg)
25
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
種類
標準分電盤
板厚(mm)
本体1.6、扉1.6、枠1.6
使用ハンドル
KH-84F(キーNo.K200)
保護等級
IP2XD
使用キャビネット
BX
端子
3P100A
使用場所
屋内用、露出形
分岐回路数
3
スイッチ形番
NB 33E-30MW
分岐ブレーカ種類
配線用遮断器
分岐ブレーカ容量
MCB3P30A