馬印
スチールグリーン黒板、ワンウェイ掲示板 二ッ折黒板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1台
注文コード
52557576
品番
VSK412N-741
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥227,900
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
折りたたんで使用・開いて使用できる、片面:黒板(スチールグリーン)、片面:掲示板の二ツ折り(二つ折り)黒板・掲示板です。
用途
脚付
色
ブルー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
3662×660×2005(折りたたんだ場合:W1891)
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
3600×1200
色番
741
付属品
ピン6個、スクールチョーク4色10本(白7本・赤青黄3本)、ラーフル1個
仕様
【ボード面表面】スチールグリーン、ベルエース、【ボード面】スチールグリーン黒板:掲示板#741ブルー
材質(枠)
アルミ製
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
12,500
/
税込
¥
13,750
北海道地方
数量1につき
¥
18,500
/
税込
¥
20,350
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません