ARK408-741 AR連結ボード(30mm厚)両面ワンウェイ掲示板 W2400×H1200 馬印 52558127

 

ARK408-741 AR連結ボード(30mm厚)両面ワンウェイ掲示板 W2400×H1200 馬印 52558127
ARK408-741 AR連結ボード(30mm厚)両面ワンウェイ掲示板 W2400×H1200 馬印 52558127
ARK408-741 AR連結ボード(30mm厚)両面ワンウェイ掲示板 W2400×H1200 馬印 52558127
ARK408-741 AR連結ボード(30mm厚)両面ワンウェイ掲示板 W2400×H1200 馬印 52558127
ARK408-741 AR連結ボード(30mm厚)両面ワンウェイ掲示板 W2400×H1200 馬印 52558127
ARK408-741 AR連結ボード(30mm厚)両面ワンウェイ掲示板 W2400×H1200 馬印 52558127
ARK408-741 AR連結ボード(30mm厚)両面ワンウェイ掲示板 W2400×H1200 馬印 52558127
ARK408-741 AR連結ボード(30mm厚)両面ワンウェイ掲示板 W2400×H1200 馬印 52558127

AR連結ボード(30mm厚)両面ワンウェイ掲示板 W2400×H1200

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
ブルー
内容量1枚注文コード52558127品番ARK408-741
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

見た目スッキリ!安全設計!連結ボード。スタンダード30mm厚。

ブルー外寸法・幅(mm)2400外寸法・高さ(mm)1200付属品なし仕様【ボード面表面】ベルエース、【ボード面】表示面:掲示板、ベルエース貼#741ブルー寸法(幅W×高さH)(mm)2400×1200有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)2360×1160色番741
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※板面のみ!アルミポールが別途必要となります。また、お客様のレイアウトパターンにより必要な板面数とポール数が異なります。詳細は画像の取付レイアウト例1~5をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,700/税込1,870
北海道地方数量1につき2,200/税込2,420
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする