河村電器産業
自動点滅盤 TSE・TSM
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
縦(mm)
350
注文コード
52560034
品番
TSE21K
参考基準価格(税別)
¥152,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
色・縦
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
350
横(mm)
450
深さ(mm)
120
仕様
屋内用 2系統100V ELB2P30A+MC35A+24HTM
質量(kg)
13
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
種類
標準分電盤
板厚(mm)
本体1.6、扉1.6、枠1.6
使用ハンドル
KH-84F(キーNo.K200)
保護等級
IP2XD
使用キャビネット
BX
使用場所
屋内用、露出形