JTC
パネルリムーバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
52560544
品番
JTC7206
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
片側カーブタイプ 薄くて頑丈!
用途
外装および内装のトリム、モール、パネル、ファスナー、クリップ、ガスケット、ダッシュボードなどを傷つけることなく取り外すことができます。
材質:CR-MO
硬度:HRC 48°
全長:178mm
フロントエンドの厚さ: 0.55 mm
片側カーブタイプ