曜日別特売
JTC7849 ラチェットタップホルダー JTC 52561007

JTC7849 ラチェットタップホルダー JTC 52561007
JTC7849 ラチェットタップホルダー JTC 52561007
JTC7849 ラチェットタップホルダー JTC 52561007

ラチェットタップホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード52561007品番JTC7849
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,980

これ1つで M6~M14までのタップに対応!!

用途
正逆切替付き 適合タップサイズ:M6~M14
差込:9.5mm
外径:36mm
ギア:24T

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52561007JTC784952560998JTC7849JTC7849 ラチェットタップホルダー JTC 52560998ラチェットタップホルダーJTC1個
6,698
税込7,368
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする