3R-HCD02 Qurra 衣類乾燥機 ぽけどらい さっと スリーアールソリューション 52562075

3R-HCD02 Qurra 衣類乾燥機 ぽけどらい さっと スリーアールソリューション 52562075
3R-HCD02 Qurra 衣類乾燥機 ぽけどらい さっと スリーアールソリューション 52562075
3R-HCD02 Qurra 衣類乾燥機 ぽけどらい さっと スリーアールソリューション 52562075
3R-HCD02 Qurra 衣類乾燥機 ぽけどらい さっと スリーアールソリューション 52562075
3R-HCD02 Qurra 衣類乾燥機 ぽけどらい さっと スリーアールソリューション 52562075
3R-HCD02 Qurra 衣類乾燥機 ぽけどらい さっと スリーアールソリューション 52562075

Qurra 衣類乾燥機 ぽけどらい さっと

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード52562075品番3R-HCD02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
8,098

乾燥に10時間かかる洗濯物がたったの1時間で乾きます!折りたたんで出張や旅行先にも!OFFタイマー付き!30分~最大5時間まで30分刻みで設定することができます。

付属品衣類カバー寸法(mm)展開時:約540×228×125質量(g)約940電源(V)AC100消費電力(W)550耐荷重(kg)約6コード長さ(mm)約1700寸法(横×縦×厚さ)(mm)衣類カバー:約540×1150×230収納時寸法(mm)約110×228×125保証期間ご購入日から6ヶ月
注意
※乾燥運転中および運転直後は、本体やハンガーが熱くなっています。特に送風口・ハンガー掛けにはご注意ください。※吸入口を塞いだり、クローゼットなどの狭い空間で使用しないでください。※換気を十分に行ってください。乾燥運転中および運転後は、窓を開けたり換気扇を回したりすゆるなど十分に換気をしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする