曜日別特売
KA36-712 大型掲示板 アルミ枠 馬印 52562476

 

KA36-712 大型掲示板 アルミ枠 馬印 52562476
KA36-712 大型掲示板 アルミ枠 馬印 52562476
KA36-712 大型掲示板 アルミ枠 馬印 52562476

大型掲示板 アルミ枠

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送19日以内出荷とは
外寸法・幅(mm)1800
外寸法・高さ(mm)900
アイボリー
内容量1枚注文コード52562476品番KA36-712
参考基準価格(税別)¥53,800販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

スタンダードでサイズも豊富な大型ワンウェイ掲示版です。

アイボリー外寸法・幅(mm)1800外寸法・高さ(mm)900寸法(幅W×高さH)(mm)1800×900付属品ピン6個仕様【ボード面表面】表面材:ビニールレザー、アイボリー、【ボード面】ワンウェイ掲示板色番712
注意
※粉受とチョークボックスは付属していません
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする