馬印
大型掲示板 アルミ枠
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
19日以内出荷とは
外寸法・幅(mm)
5400
1200
1800
2700
3600
4500
5400
外寸法・高さ(mm)
1200
900
1200
色
グリーン
グリーン
クールグレー
アイボリー
エバーグリーン
ブルー
全51種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52562853
品番
KA418-708
参考基準価格(税別)
¥184,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
スタンダードでサイズも豊富な大型ワンウェイ掲示版です。
色
グリーン
外寸法・幅(mm)
5400
外寸法・高さ(mm)
1200
寸法(幅W×高さH)(mm)
5400×1200
付属品
ピン6個
仕様
【ボード面表面】表面材:ビニールレザー、グリーン、【ボード面】ワンウェイ掲示板
色番
708
注意
※粉受とチョークボックスは付属していません
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
75,000
/
税込
¥
82,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません