※画像はサンプル画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
カツイチ
海上つり堀 泳がせ専用 KJ-03
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(3組)
サイズ
(鈎-ハリス)14-10
注文コード
52563028
品番
14-10
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
*フロロカーボンハリス:1.5m *使いやすさと強度に優れたフックドスナップ採用
用途
活餌の泳がせに最適!大鈎、太ハリスで青物等大物にも対応 活アジなど活エサのズレを軽減するソフト夜光玉をハリにセット、泳がせ釣りに最適です。メジロ、ブリなどの大物に対応する太軸鈎を採用。
色
【ハリ】青物一発(ゴールド)
サイズ
(鈎-ハリス)14-10
入数
3組
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。