曜日別特売
BS-WPSB-ID25 パイプサクションバンド25 bitstrong 52564900

※商品イメージ(1)

BS-WPSB-ID25 パイプサクションバンド25 bitstrong 52564900
BS-WPSB-ID25 パイプサクションバンド25 bitstrong 52564900
BS-WPSB-ID25 パイプサクションバンド25 bitstrong 52564900
BS-WPSB-ID25 パイプサクションバンド25 bitstrong 52564900
BS-WPSB-ID25 パイプサクションバンド25 bitstrong 52564900
BS-WPSB-ID25 パイプサクションバンド25 bitstrong 52564900

パイプサクションバンド25

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード52564900品番BS-WPSB-ID25
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥510販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509

・吸水ホースの固定や、サクションホースの連結に最適なリングバンドです。
・変形しにくい頑丈な作りとなっております。
・内側のシリコンシートが傷や滑りを防止します。
・M6ねじ用のねじ穴付きで、壁や天井に固定してご利用いただけます。

用途
吸水ホースの固定,サクションホースの連結
材質鉄/亜鉛めっき幅(mm)18厚さ(mm)1高さ(mm)32、(最大)42質量(g)23奥行(mm)54内径(Φmm)25ねじ穴【両端】M4ねじ穴【中央】M6ねじ用
注意
※サイズは目安です。商品により若干の誤差がございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする