河村電器産業
ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
定格電流(A)
50
注文コード
52565835
品番
NB53-50TLA-AL
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電流
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100/200
定格電流(A)
50
定格遮断容量(kA)
10(AC100/200V)
極数・素子数
3P2E
フレーム(AF)
50