用途ライトジギングフック「JIGEN」より更に大型サイズをラインナップしたタタキタイプのフックです。フォルムデザインをロングテーパーかつロングシャンクにし、軽量で強靭な線材を選定し仕上げた、掛け重視の設計です。フォール時にまとわりつく魚のアタリも素早く捕えフッキングへ持ち込みます。表面処理は防錆性能に優れたシルバーメッキ加工を施しています。このフックを使用したアイテムとして、青物をロングジグで狙う際に最適なモデルや、魚種・釣法に特化したモデルのアシストフックをラインナップしています。色シルバーサイズ#5/0入数(本)7