ノーヒューズブレーカ NB

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個注文コード52566255品番NB52-15XL
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

50AF・100AF同サイズNB型

定格電流(A)15接続可能電線(mm2)22極数・素子数2P2E付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個質量(kg)0.65外形寸法(mm)75×130×68定格絶縁電圧(V)AC220接続方式線押え端子(M5)主な用途経済形定格遮断容量(kA)10(AC200V)引きはずし方式完全電磁式逆接続不可フレーム(AF)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする