#2 Micro Jig Assist(マイクロジグアシスト) MJ-04 VANFOOK(ヴァンフック) 52566424

#2 Micro Jig Assist(マイクロジグアシスト) MJ-04 VANFOOK(ヴァンフック) 52566424
#2 Micro Jig Assist(マイクロジグアシスト) MJ-04 VANFOOK(ヴァンフック) 52566424
#2 Micro Jig Assist(マイクロジグアシスト) MJ-04 VANFOOK(ヴァンフック) 52566424
#2 Micro Jig Assist(マイクロジグアシスト) MJ-04 VANFOOK(ヴァンフック) 52566424

Micro Jig Assist(マイクロジグアシスト) MJ-04

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(3組)サイズ#2注文コード52566424品番#2
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

小型ジグに最適なアシストフックシリーズ

用途小型青物・鯛・根魚など様々なゲームフィッシュを狙うのに最適なアシストフックシリーズ。鋭い鈎先と抜群のフトコロ強度を持ち、不意の大物にものされない強靭なフックを採用。ジグの動きを最大限に活かすためにパーツ類も厳選。スプリットリングが付けやすい小径溶接リング、そしてフックを吸い込みやすくする細号数のアシストラインをタイイング。フロント・リアのどちらにも対応可能なツインタイプが2種類、アピール力が高く吸い込みを助けるティンセル付ツインタイプ、リア専用のティンセル付シングルタイプ。4パターンx3サイズ:12アイテムをラインナップしました。仕様single/0.5cm+tincel(ティンセル)シルバーサイズ#2入数3組
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする