D1053 片手ハンマー DANNO(ダンノ) 52567587

片手ハンマー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード52567587品番D1053
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

グランドのクイ打ち等にご利用下さい。

材質柄部:スチール製、頭部:鉄製質量(kg)1.3全長(cm)29×頭部Φ4×9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする