河村電器産業
モータブレーカ ML
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
定格電流(A)
25
注文コード
52567978
品番
ML53-25L
参考基準価格(税別)
¥8,150
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
定格電流
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC200
定格電流(A)
25
定格遮断容量(kA)
2.5(AC200V)
極数・素子数
3P3E
フレーム(AF)
50