河村電器産業
動力分電盤 MEC
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
分岐回路数
5
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
縦(mm)
1500
注文コード
52568242
品番
MEC405N
参考基準価格(税別)
¥476,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
この商品は
分岐回路数・色・縦
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
幹線分岐用動力分電盤(主幹MCB分岐ELB)
縦(mm)
1500
横(mm)
600
深さ(mm)
200
質量(kg)
63
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
板厚(mm)
本体1.6、扉1.6、枠1.6
種類
標準分電盤
使用ハンドル
KH-117F(キーNo.K200)
保護等級
IP2XD
使用キャビネット
BX
使用場所
屋内用、露出形
分岐回路数
5
主幹ブレーカ種類
ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ種類
漏電ブレーカ
主幹ブレーカ容量
MCB3P400A
分岐ブレーカ容量
ELB3P100AF100A
分岐スペース数
0