曜日別特売
ACCP192 折りたたみコンテナ リス 52568418

ACCP192 折りたたみコンテナ リス 52568418
ACCP192 折りたたみコンテナ リス 52568418
ACCP192 折りたたみコンテナ リス 52568418
ACCP192 折りたたみコンテナ リス 52568418
ACCP192 折りたたみコンテナ リス 52568418
ACCP192 折りたたみコンテナ リス 52568418

折りたたみコンテナ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個フタフタなし注文コード52568418品番ACCP192
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ヨコからも取り出せる折りたたみコンテナ。
折りたためば厚さわずか6cm。使わない時はクローゼットの隙間などわずかなスペースにすっぽり収まります。スタッキングOK。

用途
コンテナ、オリコン、収納ケースとして。衣類収納、食材保管などに。
容量(L)50ベージュセット内容本体×1材質PPタイプ短辺開き耐荷重(kg)10フタフタなし本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)53×36.6×32.5スタッキング5段まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-10
用途: 引っ越し
国立大学法人宮崎大学教育・研究機関

引っ越し先に本棚がなかったので、書籍を入れたまま本棚としても使用できること、将来的に本棚を購入したときには折りたたんで収納できることから、この折り畳みコンテナを購入しました。4段積み重ねていますが安定しており、本の出し入れもしやすいです。購入してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする