曜日別特売
NTC-7548Z(OD) オフロード台車 タフカート YAMAZEN(山善) 52568488

NTC-7548Z(OD) オフロード台車 タフカート YAMAZEN(山善) 52568488
NTC-7548Z(OD) オフロード台車 タフカート YAMAZEN(山善) 52568488
NTC-7548Z(OD) オフロード台車 タフカート YAMAZEN(山善) 52568488
NTC-7548Z(OD) オフロード台車 タフカート YAMAZEN(山善) 52568488
NTC-7548Z(OD) オフロード台車 タフカート YAMAZEN(山善) 52568488
NTC-7548Z(OD) オフロード台車 タフカート YAMAZEN(山善) 52568488
NTC-7548Z(OD) オフロード台車 タフカート YAMAZEN(山善) 52568488
NTC-7548Z(OD) オフロード台車 タフカート YAMAZEN(山善) 52568488
NTC-7548Z(OD) オフロード台車 タフカート YAMAZEN(山善) 52568488

オフロード台車 タフカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ハンドル高さ(mm)860
特性ノーパンクタイヤ仕様、前方ストッパー標準装備
ノーパンクタイヤ仕様、前方ストッパー標準装備
前方ストッパー標準装備
内容量1台注文コード52568488品番NTC-7548Z(OD)
参考基準価格(税別)¥25,980販売価格(税込)¥28,468
販売価格(税別)
25,880

芝生、砂利道、デコボコ道など様々な路面をタフに走行可能
ノーパンクタイヤ
前方ストッパー標準装備

用途デコボコ道など様々な路面をタフに走行できる樹脂製運搬車、折りたたみ台車、大型 キャリーカートとして。耐荷重(kg)約100荷台寸法(mm)750×480床面高さ(mm)230質量(kg)12.2仕様後輪/固定・前輪/自在オリーブドラブ車輪径(Φmm)150材質(車輪)エラストマー荷台寸法(幅)(mm)480ハンドル高さ(mm)860材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性ノーパンクタイヤ仕様、前方ストッパー標準装備荷台寸法(奥行)(mm)750材質(荷台)ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定

商品説明動画

YAMAZEN「タフカート」NTC-7548/POP
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする