12g JH-61 静ヘッド OWNER(オーナーばり) 52568820

12g JH-61 静ヘッド OWNER(オーナーばり) 52568820
12g JH-61 静ヘッド OWNER(オーナーばり) 52568820
12g JH-61 静ヘッド OWNER(オーナーばり) 52568820
12g JH-61 静ヘッド OWNER(オーナーばり) 52568820
12g JH-61 静ヘッド OWNER(オーナーばり) 52568820

JH-61 静ヘッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(3個)
号数12g
内容量1袋(3個)注文コード52568820品番12g
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

「静か」なことは武器になる。ヒラメ、ハタ、シーバス、青物など。

用途ナチュラルサイレント仕様。とても「静かに」ナチュラルにアプローチ可能です。靜のために一からデザインしたSW専用フック!もちろん水中での水平姿勢維持や、フルキャストでの飛距離も万全。シンプルですが一切の手抜きはありません。 実釣テストが繰り返されたこの静は、ベイエリアシーバスやサーフのヒラメはもちろん、徳島県鳴門のショアマダイでも、その「静かであること」の機能性がショアマダイの道を拓くきっかけになりました。形態ジグヘッド入数(個)3号数12g
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする