0.8g JH-87 豆アジ弾丸 OWNER(オーナーばり) 52568969

0.8g JH-87 豆アジ弾丸 OWNER(オーナーばり) 52568969
0.8g JH-87 豆アジ弾丸 OWNER(オーナーばり) 52568969
0.8g JH-87 豆アジ弾丸 OWNER(オーナーばり) 52568969
0.8g JH-87 豆アジ弾丸 OWNER(オーナーばり) 52568969
0.8g JH-87 豆アジ弾丸 OWNER(オーナーばり) 52568969

JH-87 豆アジ弾丸

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
号数0.8g
内容量1袋(5個)注文コード52568969品番0.8g
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

ショートバイトも全掛!極小ワーム対応ジグヘッド

用途
*横面フラットで持ちやすいヘッド形状:豆アジ・低活性のアジに抵抗感を与えにくい。アジ独自のヌルが指についても持ちやすく、リリースやワームセットは迅速。 *全バイトを捉える鋭敏フック:極小ワーム専用。軽量、細軸、広角形状が微かなバイトを捉える。 *各号数に色別スレッドキーパー付:ワームズレを抑え、セカンドバイトを可能に。 *大型アイ:夜でも通しやすい大型アイ。(0.2g・0.4gは丸型アイとなります。)
形態ジグヘッド入数(個)5号数0.8g
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする