不二貿易
キッチンカウンター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
52570106
品番
97955
参考基準価格(税別)
¥40,750
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
プリント紙化粧繊維板
質量(kg)
38
色
ナチュラル×ホワイト
幅(cm)
120
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1180×395~410×820
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,100
/
税込
¥
3,410
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
6,700
/
税込
¥
7,370
離島
数量1以上のご注文
お送りできません