不二貿易
ゾウ 6074-30
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
52570946
品番
47303
参考基準価格(税別)
¥16,250
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
300×950×600
本体質量(kg)
3.6
材質
ポリエステル、スチール
質量(kg)
3.6
耐荷重(kg)
(座面)80
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×950×600
適合年齢(歳)
8以上
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません