不二貿易
ブリキスツール
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1台
注文コード
52571603
品番
26168
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,125
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
アイボリー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
250×250×265
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
270×270×285
材質
蓋:合板
質量(kg)
1.3
材質(本体)
スチール
耐荷重(kg)
80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×250×265
材質(取手)
麻
入数
1
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
Φ250
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×270×285
総質量(kg)
1.8
寸法(Φ×高さH)(cm)
25×26
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文
お送りできません