66807 ボール型ランプ (LED-E26W40) 不二貿易 52571969

66807 ボール型ランプ (LED-E26W40) 不二貿易 52571969
66807 ボール型ランプ (LED-E26W40) 不二貿易 52571969
66807 ボール型ランプ (LED-E26W40) 不二貿易 52571969
66807 ボール型ランプ (LED-E26W40) 不二貿易 52571969
66807 ボール型ランプ (LED-E26W40) 不二貿易 52571969
66807 ボール型ランプ (LED-E26W40) 不二貿易 52571969
66807 ボール型ランプ (LED-E26W40) 不二貿易 52571969
66807 ボール型ランプ (LED-E26W40) 不二貿易 52571969
66807 ボール型ランプ (LED-E26W40) 不二貿易 52571969

ボール型ランプ (LED-E26W40)

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
内容量1個注文コード52571969品番66807
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,250販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×250質量(kg)1材質ガラス適合電球E26W40(電球は付属していません)寸法(cm)25

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき1,100/税込1,210
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする