曜日別特売

ボール型ランプ (LED-E26W40)

ボール型ランプ (LED-E26W40) - 不二貿易ボール型ランプ (LED-E26W40) - 不二貿易ボール型ランプ (LED-E26W40) - 不二貿易ボール型ランプ (LED-E26W40) - 不二貿易ボール型ランプ (LED-E26W40) - 不二貿易ボール型ランプ (LED-E26W40) - 不二貿易ボール型ランプ (LED-E26W40) - 不二貿易ボール型ランプ (LED-E26W40) - 不二貿易
質量(kg)1材質ガラス適合電球E26W40(電球は付属していません)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5257196966807250×250×25025
7,250
3,998
4,398(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月上旬
5257195366806200×200×20020
5,750
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする