KPP-158YB 固定ハンドル樹脂台車(ブレーキ付) HAMACO 52573248

KPP-158YB 固定ハンドル樹脂台車(ブレーキ付) HAMACO 52573248
KPP-158YB 固定ハンドル樹脂台車(ブレーキ付) HAMACO 52573248
KPP-158YB 固定ハンドル樹脂台車(ブレーキ付) HAMACO 52573248
KPP-158YB 固定ハンドル樹脂台車(ブレーキ付) HAMACO 52573248

固定ハンドル樹脂台車(ブレーキ付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
積載荷重(kg)150
キャスターΦ100 自在・固定キャスター各2個
内容量1台注文コード52573248品番KPP-158YB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

全周エラストマー(軟質樹脂)バンパー付きにすることにより安全にに配慮し、衝撃等に対し傷つきにくくなっております。
荷物の滑り落ちを少なくする為に、外周部分を5mm高くしております。
配色は、バンパーを黄色、本体を黒にして、よく目立つようにしました。
ブレーキ付(固定キャスターを止められます。)

仕様固定ハンドルタイプブレーキ有り材質(車輪)ゴム車輪積載荷重(kg)150キャスターΦ100 自在・固定キャスター各2個荷台寸法(mm)716×436材質(ハンドル)スチール自重(kg)11.5材質(荷台)ポリプロピレン(PP樹脂)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする